コード付きリール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) ツバ径(Φmm)310 注文コード68920078 品番CRG1M100-ECB 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はツバ径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を実現したケーブル付リール。
接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。
耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。
つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。
サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。
サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。
両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。
RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。
RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。
RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。

質量(kg)6.5 長さ(m)100 シリーズRGT310.RM ツバ径(Φmm)310 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×367×230 ケーブルL-4E6S コネクタNC3FXX-B(巻き終わり)、NC3MXX-B(巻き始め) 筒長(mm)132 ドラム径(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする