コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RG16VW01Fシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68920120 品番266RG16VW01F002E
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥38,148
販売価格(税別)
34,680

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:VW●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:610-9187 アズワン品番65-8134-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする