サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RG22SA01Fシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68920208
品番
266RG22SA01F040E
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:22●ねじ形状:SA●tpi:4●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0626
アズワン品番
65-8135-01