現場状況に合わせ、組立済と組立式が選択可能です。
正面・天面にEIA機器の取り付けができます。(背板を外せば、背面も同様の構造です。)背板は上下セパレート構造で、最下部には3Uのブランクパネルが取り付け済みです。
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。
天面に機器を実装しても、サイドテーブルに書類が置けます。運用終了や移動時には、折りたためます。
上下の付け替えや、同じ位置への繰り返し固定がおこなえます。アワーアンプなど、重量機器へのサポートにお勧めします。