コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL22BU01Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68920524 品番266RL22BU01A0501E
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥75,768
販売価格(税別)
68,880

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:BU●tpi:5●加工:内径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1550 アズワン品番65-8136-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする