サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RL22UN01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68920576
品番
266RL22UN01A060M
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,728
販売価格(税別)
¥
52,480
バスケットに入れる
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:22●ねじ形状:UN●tpi:6●加工:内径●HA:2.70●HB:0.32●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1711
アズワン品番
65-8137-24