サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 鉄工用
サンドビックの 超硬鉄工用ドリル
コロドリル430(721)N1BU 430.1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68920987
品番
430.11250075A1NM
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥49,918
販売価格(税別)
¥
45,380
バスケットに入れる
内部給油付スパイラルフルートドリルです。
アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。
アルミ加工用。
アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。
仕様
●刃径(mm):12.5●溝長(mm):93.8●全長(mm):150●シャンク径(mm):14●有効加工深さ:75●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):75●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-4095
アズワン品番
65-8140-94