仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(F2) サイドブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形