- ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 68921274 - ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 68921274 - ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 68921274

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り

(1373件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.4kg) 注文コード 68921274 品番 -
本日限りのキャンペーン価格です。
販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別) 月曜特価
¥1,4981,190
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。

用途
自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 商品タイプポンプ付ボトル 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※本製品はポリエチレンスクラブからとうもろこしスクラブへ商品をリニューアルいたしましたので、旧製品容器への詰替えはお控えください。
※手肌に傷やはれもの、湿疹等異常のある時は使わないでください。
※使用中や使用後に赤味、かゆみ、刺激等の異常があらわれた時は、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。
※目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合は、こすらず直ちに洗い流してください。異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
※乳幼児の手の届く所に置かないでください。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる所に置かないでください。
※天然スクラブを使用しているため、製品の色調が多少異なる場合がありますが、ご使用には問題ありません。

ギトギト油汚れはスッキリ落として、さらにコスパもいい!
30秒間こすり洗いをして流す前後

汚れ落ちはそのままに、天然素材のとうもろこしを使ったスクラブ(汚れ落としのための粒)でハンドクリーナーを作りました。
手にも優しく、しっとりタイプ

工業用でも手はしっとり

オレンジ保湿成分配合で、「職人の手」もしっかり・しっとり守ります。

トウモロコシのスクラブを使用

プラスチックではなく”トウモロコシ”から作ったスクラブです。

ハンドクリーナーを出しているところ。
汚れをしっかり掻き出す

トロっとしたゲル状の中につぶつぶ(スクラブ)が混ざっています。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
コスパも最高!リピーターです。 鉄工所の油が付いた手洗いに使用 星5つ
手にも環境にもお財布にも優しいハンドクリーナーだと感じています 油汚れ、粘着テープのベトベトにも 星5つ
社員には好評です。次回も又リピートします。 作業の後の手洗い 星5つ
洗った後の手がとても気持ちいいです。 バイク整備後の手洗い 星5つ
オレンジの匂いも心地良く、手の汚れる仕事に従事される方にはおすすめ 機械のメンテナンス、畑仕事など 星5つ
汚れも落ちやすく香りも良い感じです。 金属加工品の洗浄の後の手洗いとして 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

工業用ハンドクリーナー とうもろこしスクラブタイプ(オレンジエキス配合:保湿).
この動画は、42人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1373
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68921274
2026-02-19
用途:
機械の動作時
平山種苗店 様 (卸売・小売業)

機械使用でついた手の油汚れを落とすのにここ3年ほど使っています。幾つか購入して使ってみた類似した商品や(専門として)業者から戴くサンプル品なども試しました。私的には正直大差ないものも幾つもありましたが、女性陣がこれが良いと言ってこればかり使用するので常用しています。

2026-02-26
用途:
機械メンテ後の油汚れ除去
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもきれいに落ちるし、洗浄後のオレンジの香りもよいです。価格も手ごろでリピートしたいと思います。

2026-02-17
用途:
油汚れに
株式会社大西商店 様 (卸売・小売業)

スクラブがとうもろこし由来との事で、罪悪感なく洗い流せます。香りは少なめですが、汚れもよく落ちました。

2025-12-10
用途:
他の同じような洗剤より汚れ落ちが良い
株式会社川田商会 協栄自工 様

会社で同じようなオレンジ色のざらざらした他メーカーの洗剤で手を洗って、
家に帰ってこれで洗うと、また汚れが落ちて流すと黒いのが流れます。

会社のもこれに変更してもらいました。
同僚もこっちの方が落ちると喜んでいました。

匂いはアロエよりオレンジの方が好きです。

2026-02-05
用途:
作業に伴う手洗い
電気・ガス・熱供給・水道業

手荒れも少なく、きれいに汚れが落ちて、全作業員から好評ですなため、詰め替え用を購入しました。

対象商品:
68921283
2026-01-22
用途:
バイクの整備
製造業

安いので気兼ねな使えます。何度かリピート購入してます。
効果は高級な物に比べれれば多少効果は低いですが、価格は安いので◯。次回も購入します。

2026-01-13
用途:
オイル汚れよく落ちます。
サービス業

自転車メンテナンス後の手洗いに使用していますが、よく汚れが落ちます。
つぶつぶが汚れをかき出してくれる感じです。
意外にも、工業用と言う割には、肌にも優しい印象。

2026-01-07
用途:
現場用の手洗い
株式会社 カイチ 様 (製造業)

油の手でもスクラブ入りで汚れが落ちやすいです。相当汚いときは油落としの洗剤を併用しています。洗剤は強いので後でハンドクリーナーを使うと手もあれずらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本商品の詰め替え用には、注ぎ口は付いていますか。
回答:
注文コード68921283 詰替用袋1.2kgには注ぎ口は付いておりません。
注文コード68921292 詰替用缶16kgには注ぎ口が付いております。
6人が参考にしています
2021-03-12
質問:
冷暗所で未開封保管した場合、使用期限はどれぐらいでしょうか。
5年以上保管しても問題ないでしょうか。
回答:
本商品の使用期限は製造日より3年でございます。
5年以上の保管はお控え下さい。
6人が参考にしています
2021-03-12
質問:
本商品のオレンジエキス配合商品と、アロエエキス配合商品(注文コード68921308)の違いを知りたいです。
回答:
それぞれ香りが異なります。
オレンジの方はオレンジの香り、アロエの方はフローラルの香りになります。
10人が参考にしています
2021-03-12

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする