メディアコンバータ1Gタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68922065 品番MCC-101G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ネットワーク通信の異なる媒体(メディア)同士を接続し、電気信号(10/100/1000BASE-T)と光信号(100BASE-FX/1000Base-X)を相互に変換
電源装置を使用することによって16台の監視が可能
電源装置は2重化した電源ユニットを使用することによって高信頼性を実現

質量(g)210 使用温度範囲(℃)-40〜70(本体)、0〜50(外部電源アダプタ) 外形寸法(mm)108(W)×23(H)×72.5(D) 最大消費電力(W)2(12V使用時) 保存温度範囲(℃)-40〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする