カナレ電気
カナレ電気の デスク・テーブル
カナレ電気の デスク周辺用品
カナレ電気の サーバーラック
ラッチ式引出ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68922099
品番
CHUL-432SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納時ラッチロック機構
仕切板1枚付属
リアブラケット取付構造
取付
取付不可:CAV-BOX10S
タイプ
ショートタイプ
外形寸法(mm)
W 前482.6 後432.6×H88×D335
収納寸法(mm)
最大:W383×H65×D290
可動範囲(mm)
300