仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W1) M8 M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ300 mm、A,Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
リード線取出方法(W1) M8 M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ300 mm
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(01) 1/8
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式