カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の 通信ケーブル
カナレ電気の 光ファイバーケーブル
機器内配線コード200M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
68923377
品番
L-2B2AL 200m 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。
ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)
1.1/100m
色
灰
長さ(m)
200
ピッチ(mm)
より:20
導体断面積(mm
2
)
0.18(AWG:25)
外径(mm)
3.2
導体構成(本/mm)
7/0.18TAすず一括コート線
線心数
2
導体抵抗
心線(Ω/100m):11.3
シールド編組密度(%)
アルミラミネートテープ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表