高周波同軸ケ-ブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 68923429 品番 L-3C2V 100m 黒
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
JIS規格に準拠しています。
内部導体は単線です。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上) 質量(kg)4.3/100m 長さ(m)100 外径(mm)5.4 シース厚(mm)0.9 導体構成(本/mm)1/0.50A 導体外径(Φmm)内部:0.5 絶縁体外径(mm)3.1 導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)4.1/100m(10MHz) 静電容量(pF)67/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする