画像準備中

汎用リール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68923937 品番R300-CN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルリール単体です。
過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。
雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
R300シリーズは積み重ねて使用できます。

質量(kg)4.6 ツバ径(Φmm)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
注意
サイド部とドラム部のXLRコネクタに、XLRケーブルを接続して使用します。XLRコネクタはサイド部・ドラム部それぞれに各2個 (オス・メス各1個) が取付済みで、オスメスどちらのプラグにも対応できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする