汎用リール(Schill製)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68923980 品番RGT380.MFK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量化に成功したリール。
軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。
従来品より約42%以上軽量化しました。
つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。
サブリールの有無を選択できます。
RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。
RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。

質量(kg)4.3 外形寸法(mm)380(W)×491(H)×291(D) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)つば径×ドラム筒長×ドラム径:380×182×236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする