曜日別特売
CWX-24M-DN 木製ワゴン(組立済)扉無し カナレ電気 68924296

CWX-24M-DN 木製ワゴン(組立済)扉無し カナレ電気 68924296
CWX-24M-DN 木製ワゴン(組立済)扉無し カナレ電気 68924296
CWX-24M-DN 木製ワゴン(組立済)扉無し カナレ電気 68924296

木製ワゴン(組立済)扉無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台
色ライトブラウン(木目)
質量(kg)33
内容量1台注文コード68924296品番CWX-24M-DN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。
汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト
組立済は組立式を組み上げた製品です。
標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。
オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。
天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。
現行品より5mm拡大しました。
ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。
ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。

質量(kg)
33
色
ライトブラウン(木目)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
585×1202.5×603
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
60
有効寸法(奥行)(mm)
482.5
注意
運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする