メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 非常用袋・セット
帰宅支援セット SR-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
収納バッグ・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・発光スティック・軍手・静音アルミブランケット・マスク・7年保存水500ml・バランススティック・除菌アルコールウェットティッシュ・水に流せるペーパー・救急4点セット
注文コード
68925371
品番
SR50H
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ショルダーとウエストの2WAY仕様の大容量バッグを使った帰宅支援セット。避難時に両手があくのでスムーズな避難に繋がります。リュックとの併用にもオススメです。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
収納バッグ・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・発光スティック・軍手・静音アルミブランケット・マスク・7年保存水500ml・バランススティック・除菌アルコールウェットティッシュ・水に流せるペーパー・救急4点セット
備考
直送限定
品名
帰宅支援15点セット SR-50H
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません