用途災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容収納バッグ・防災の心得・IDホイッスル&カラビナリング・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・ケムリガードパック・発光スティック・モバイルバッテリー(乾電池式)・FMラジオ・軍手・静音アルミブランケット・防災てぬぐい・マスク・7年保存水500ml・バランススティック×2・8徳ナイフ・緊急避難カード・除菌アルコールウェットティッシュ・水に流せるペーパー・救急4点セット
備考直送限定
品名帰宅支援22点セット SR-80H
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器