メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 非常用袋・セット
収納便利な救急セット FIシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
収納ポーチ・包帯・カイロ・救急てぬぐい・カットガーゼ・除菌アルコールウェットティッシュ・マスク・爪切り・爪やすり・毛抜き・はさみ・瞬間冷却パック・救急テープ・ピルケース・綿棒10P・絆創膏5P・水に流せるペーパー・ゴム手袋
注文コード
68925538
品番
FI40
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納ポーチがついた持ち運びに便利な救急セット。コンパクトなB5サイズの箱で収納保管しておけます。
用途
災害時・非常時の備えになる救急セット
セット内容
収納ポーチ・包帯・カイロ・救急てぬぐい・カットガーゼ・除菌アルコールウェットティッシュ・マスク・爪切り・爪やすり・毛抜き・はさみ・瞬間冷却パック・救急テープ・ピルケース・綿棒10P・絆創膏5P・水に流せるペーパー・ゴム手袋
備考
直送限定
品名
収納便利な救急18点セット FI-40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません