セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの ローリータンク
セキスイ槽LL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
LL-500〜2000用フタ
注文コード
68925669
品番
WTLLFL
参考基準価格(税別)
¥25,730
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性、耐久性に優れた構造。軽量且つフタもぴったり密閉し、取り外しも簡単です。
用途
LLタイプ(農業用ポリエチレンタンク)
仕様
LL-500〜2000用フタ
種別
フタ
材質
PE
色
ブルー
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体、フタ別売りの製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません