コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)1105 1セット(5個入) MATR3MM01Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68926106 品番MATR3MM01F025A
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,298
販売価格(税別)
31,180

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
溝入れ加工用。

仕様●SSC:3●RE:0.04●WF:0.28●S:3.18●TP:0.25●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-8238 アズワン品番65-8198-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする