曜日別特売
MB09G3180214R コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G3180214シリーズ サンドビック 68926350

コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G3180214シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)注文コード68926350品番MB09G3180214R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。

仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1093アズワン品番65-8199-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする