曜日別特売
TWBLS-2TX4 TAIYO ワイヤバランサーセット 大洋製器工業 68927139

TWBLS-2TX4 TAIYO ワイヤバランサーセット 大洋製器工業 68927139
TWBLS-2TX4 TAIYO ワイヤバランサーセット 大洋製器工業 68927139
TWBLS-2TX4 TAIYO ワイヤバランサーセット 大洋製器工業 68927139
TWBLS-2TX4 TAIYO ワイヤバランサーセット 大洋製器工業 68927139

TAIYO ワイヤバランサーセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
質量(kg)15.01
内容量1セット注文コード68927139品番TWBLS-2TX4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。
重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。

用途玉掛け作業の水平吊り調整セット内容ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 2t、強力長シャックル TSL-4t×160、Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )質量(kg)15.01寸法L(mm)4000使用荷重(t)2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする