※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の ボール・ざる・漬物・米びつ
SUGICO(スギコ)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
18-8 木柄深型うどんてぼ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68927358
品番
厚手
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ140×H175/全長400
質量(g)
330
柄長さ(mm)
218
メッシュ
0.65×8
線材(mm)
Φ1.8/リング:0.3