T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.26004Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68927400 品番N151.26004E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様の超硬コーティングチップです。Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様のサーメットチップです。

仕様●適合ホルダ:■■■●勝手:勝手なし●シートサイズ:60●チップサイズ:60●re:0.4●la:6●Dm_min●先端逃げ角●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:136-4421 アズワン品番65-8208-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする