※画像は集合です。

18-8 取手付角バット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68927455 品番 15枚取 レッド
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カラーの取手がついた角バットです。食材別や用途別など、バットに色が付いている事で管理に役立ちます。
取手付で持ち運びに便利です。
色分けすることで、食材別の管理に役立ちます。

材質本体:18-8ステンレス/取手:ポリプロピレン樹脂 レッド 外寸(mm)335×230×H49 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
注意
※ポリプロピレン樹脂は、光の当たる場所での放置や、長時間加温するのは避けて下さい。劣化が早まる原因となります。
※食器消毒保管庫には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする