※画像は集合です。
AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の バット・番重・コンテナ
AG(赤川器物製作所)の バット・トレー
18-8 取手付角バット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68927471
品番
18枚取 レッド
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カラーの取手がついた角バットです。食材別や用途別など、バットに色が付いている事で管理に役立ちます。
取手付で持ち運びに便利です。
色分けすることで、食材別の管理に役立ちます。
材質
本体:18-8ステンレス/取手:ポリプロピレン樹脂
色
レッド
外寸(mm)
305×205×H43
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※ポリプロピレン樹脂は、光の当たる場所での放置や、長時間加温するのは避けて下さい。劣化が早まる原因となります。
※食器消毒保管庫には使用しないで下さい。