※画像は集合です。

18-8 深型角バット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68927717 品番 4枚取
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

耐久性のあるベーシックなステンレス角バット。食材の一時保管や、下味付けなどに便利な形状です。
同サイズの角バットは、ピッタリ重なりコンパクトに収納が可能です。
下ごしらえ、水切り、油切り、冷蔵保存など…別売りの蓋、アミ、水切バットを組み合わせることで用途が広がります。
蓋を組み合わせると、積み重ね可能となり、限られた作業スペースや保管スペースを有効に使う事ができます。

容量(L)16 外寸(mm)573×364×H92 取手なし
注意
※取手の溶接部分が茶色く変色をしている事がありますが、錆ではなく、加工上避ける事が出来ない溶接加工時の焼けとなります。ご使用に関して問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする