アイネット
アイネットの ロープ、ヒモ
アイネットの 紙ひも
紙ひも
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68927961
品番
IH-105-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
古紙を原料としており、古新聞などと一緒に再生が可能です。
用途
新聞紙・ダンボール・雑誌等の梱包に。
手芸の材料としても使えます。
材質
紙(再生紙)
色
クラフト
長さ(m)
100
サイズ(号)
20
太さ(mm)
3