画像準備中

アイアン製植物サポーター幅45

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード68927988 品番IF-N0047-4P
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

「植物の広がりや倒れをしっかりサポート」
お庭の大切な植物が、花の重みで倒たり、広がりすぎたり…。そんな時は、植物をさりげなくおしゃれに整える、アイアン製サポーターがおすすめです。
マット調の6mm黒アイアンは、頑丈でモダンな質感。広がりがちな植物を、抜群の安定感で、エレガントに固定します。
連結・延長で自由にデザイン
フックで連結したり、延長脚で高さを変えられます。
(1)1本で植物を支える
(2)2本でサークル状に
(3)複数連結で大サークルも作れます
(4)延長脚(別売り)でもっと高く
(5)横に複数連結すればフェンスに
【ディテール】
・植物になじむマットブラック
・丈夫で扱いやすい太めアイアン
・豊富なサイズバリエーション
※幅45cmのみ、脚はジョイント式です。
【カラー】
マットブラック

用途
・張り出しがちな草木も、美しいシルエットをキープ。玄関アプローチや、お庭の小道もすっきり。
・大きめサイズなら、茂りすぎたシュラブ(低木)や、植栽直後のシンボルツリー、重さのある果樹もしっかり支えます。
・地面に深く刺すだけで抜群の安定感。軽量で持ち運びもしやすいです。地植え、鉢植え、どちらにも使えます。
材質アイアン 質量(kg)約0.95(1本) ブラック 区分組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×230×850(1本) 仕上粉体塗装
注意
※デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

※強度について
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。

※素材について
※アイアン製品のため、場合によっては錆が発生している場合や、水が触れる部分に錆が発生する場合があり
※ます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする