※イメージ
HEADS(ヘッズ)
無地PETマットBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
種類
バッグ型
注文コード
68928417
品番
MMT-HPB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
PETボックスにマット素材が登場。
用途
ギフトラッピング
材質
PET[半透明]
厚さ(mm)
0.4
種類
バッグ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210(150)×60×185