サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2250155Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928669
品番
R151.2250155F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
突切り加工用。
低送り加工用。
幅:2.5mm
仕様
●勝手:右●チップサイズ:25●la:2.5●re:0.1●先端逃げ角:15●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9475
アズワン品番
65-8219-72