T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2400085Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68928748 品番R151.2400085F
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

幅:4.0mm
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。低送り加工用。

仕様●チップサイズ:40●la:4●re:0.1●先端逃げ角:8●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:573-5971 アズワン品番65-8220-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする