サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210140512MKMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928854
品番
R210140512MKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:14●iC:14.5●s:4.7625●re:1.2●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:13●bs:1●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:602-7938
アズワン品番
65-8220-93