HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
シーアニマルジップ付バッグ-SW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
68929519
品番
SAN-ZSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
海の生き物のイラストが可愛い横長タイプのジップ付バッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/サイドシール/ジップ付
材質
2層フィルム(CPP+PET)[透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.062
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×60×170