HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
無地スイーツパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175(100)×70×150
注文コード
68929528
品番
OB-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明無地の冷凍・脱酸素剤対応のガス袋です。
用途
ギフトラッピング
仕様
冷凍対応・脱酸素剤対応/サイドシール
材質
2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.065
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175(100)×70×150
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。