画像準備中

無地マットテープ付クールバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 68929580 品番 MMT-TCB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マットシルバーがおしゃれな無地の保冷バッグ(冷凍対応)です。

用途ギフトラッピング 仕様エア緩衝材・粘着テープ付 その他マチなし 厚さ(mm)0.05 サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)265(245)×325+50(テープ部) 素材2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする