※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 理美容小物
HEADS(ヘッズ)の ケース・ポーチ
レースハンドメイドポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
68930508
品番
LHN-POS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
透け感のある生地に、薄ピンクのかわいい花が散りばめられたおしゃれなハンドメイドのポーチです。
用途
ギフトラッピング
仕様
ファスナー付
材質
綿、ポリエチレン酢酸ビニル
形状
底マチ
色
ピンク
サイズ
SS/イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180(125)×60×120
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。