※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 理美容小物
HEADS(ヘッズ)の ケース・ポーチ
レースハンドメイドポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
68930517
品番
LHN-POSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
透け感のある生地に、イエローのかわいい花が散りばめられたおしゃれなハンドメイドのポーチです。
用途
ギフトラッピング
仕様
底マチ
材質
綿、ポリエチレン酢酸ビニル
形状
ファスナー付
色
イエロー
サイズ
SS/イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155(105)×55×120
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。