HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 緩衝材
HEADS(ヘッズ)の 紙パッキン・ペーパークッション
クラフト緩衝材ロール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)
500×50
注文コード
68931269
品番
MKR-RO1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな未晒(みさらし)クラフト紙製のハニカムクッションペーパー(紙製緩衝材)です。
用途
ギフトラッピング・宅配
材質
未晒クラフト紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
500×50
パターン
50cm幅
注意
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。