※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
HEADS(ヘッズ)の 卓上備品・テーブルウェア
HEADS(ヘッズ)の テーブルマット・コースター・鍋敷
ディスプレイクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1枚)
注文コード
68931515
品番
DIS-CL14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ライトブラウンのチェック柄がナチュラルで可愛いディスプレイクロスです。
用途
店舗装飾・インテリア
仕様
片面デザイン
色
タータンチェック
寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×900
素材
ポリエステル