※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
HEADS(ヘッズ)の 卓上備品・テーブルウェア
HEADS(ヘッズ)の テーブルマット・コースター・鍋敷
ディスプレイクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1枚)
注文コード
68931531
品番
DIS-CL15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
星空とオレンジ色のハロウィンの街並みがデザインされた、ハロウィンのディスプレイクロスです。
用途
店舗装飾・インテリア
仕様
片面デザイン
色
ゴーストハロウィン
寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×900
素材
ポリエステル