管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ねじの種類-
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(1) メタルシール
マニュアル(F) スライド形ロック式,A
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(K) 高圧 (1.0MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)、Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし