パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の 餅箱・木箱・木製飯台
おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68932389
品番
DB-4002
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手軽に手巻き・ちらし・握り・細巻き寿司の4種類が楽しめます。
目安飯量:5合
セット内容
すし桶、握り寿司型、細巻き寿司型、ミニしゃもじ2本
材質
すし桶:アクリル樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン
質量(g)
桶:415、しゃもじ:14、細巻すし型:63、握りすし型:61
製品サイズ(mm)
桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、細巻すし型:幅195×奥行35×高さ40、握りすし型:幅160×奥行60×高さ35