パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の マグカップ・グラス・コップ
バープレミアム ダイヤカット徳利 お猪口セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932626
品番
HC-371
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
冷たさが長持ちする真空断熱構造。
外気への熱が伝わりにくく飲み物の温度を長時間保ちます
材質
ステンレス鋼
容量(mL)
徳利:300、猪口:80
質量(g)
徳利:180、猪口:42
直径×高さ(mm)
徳利:75×175、猪口:60×55