パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
バーニスタ 鉄鋳物製ステーキ皿(丸型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932748
品番
HC-941
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鉄製で強度が高く、長く使える。
鉄ならではの蓄熱性で、食材を美味しく焼き上げる。
ステーキやハンバーグなどに最適。
オール熱源対応
材質
表面加工/ステーキ皿・ハンドル:油焼き、木製プレート:ポリエステル塗装、ステーキ皿・ハンドル:鉄鋳物、木製プレート:天然木
寸法(mm)
ステーキ皿:Φ220×25、木製プレート:270×230×15
質量(g)
ステーキ皿:1050、木製プレート:366、ハンドル:135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【ハンドル】135×40×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セット時】270×230×35
寸法(cm)
22