パール金属
パール金属の 掃除用具
パール金属の スポンジ
パール金属の ネットスポンジ
フライパンメーカーが作ったセルローススポンジ2個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68933405
品番
HC-826
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
フライパンにキズをつけずに汚れを落とせる植物由来の天然繊維を使用したスポンジ。
吸収力、速乾性に優れています。
仕様
セルロース100%使用、ココナッツ繊維50%使用
材質
スポンジ:セルロース(植物性繊維)、不織布:ココナッツ繊維・ポリエステル
質量(g)
1個:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×115×20