CAPTAIN STAG
XPE座布団 シルバーコート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
オリーブ
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68933719
品番
UB-3087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
衝撃吸収性と保温断熱性、防水性に優れたXPEを採用した座布団。
裏面の凸凹でクッション性と保温性を向上。
片面アルミニウム加工により保温断熱性を更にUP。
軽量コンパクトで収納袋付なので、持ち運びに便利
材質
本体:発泡ポリエチレン(アルミニウム加工)、収納ケース:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
70(ケース含む)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
300×400×18
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×305×50