CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの ボックスコンテナ
CAPTAIN STAGの バックルコンテナ
コンボックス#10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68933737
品番
UW-1541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐久性に優れたハードボックス。
アウトドア用品や工具、現場用品、倉庫内の保管収納に便利です
材質
【本体・フタ・バックル】ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
740
容量(L)
7
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×380×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×305×115